【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション
(10件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12020767BF-504ネイビーS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020776BF-504ネイビーM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020785BF-504ネイビーL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020794BF-504ネイビーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020803BF-504ネイビーEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020812BF-504ネイビーELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020828BF-504ネイビー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020837BF-504アースグリーンS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020846BF-504アースグリーンM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020855BF-504アースグリーンL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020864BF-504アースグリーンLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020873BF-504アースグリーンEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020882BF-504アースグリーンELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020898BF-504アースグリーン5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020907BF-504グレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020916BF-504グレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020925BF-504グレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020934BF-504グレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020943BF-504グレーEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020952BF-504グレーELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020968BF-504グレー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020977BF-504ベージュS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020986BF-504ベージュM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020995BF-504ベージュL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021004BF-504ベージュLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021013BF-504ベージュEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021022BF-504ベージュELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021038BF-504ベージュ5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021047BF-504パープルブルーS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021056BF-504パープルブルーM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021065BF-504パープルブルーL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021074BF-504パープルブルーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021083BF-504パープルブルーEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021092BF-504パープルブルーELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021108BF-504パープルブルー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021117BF-504ブルーS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021126BF-504ブルーM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021135BF-504ブルーL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021144BF-504ブルーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021153BF-504ブルーEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021162BF-504ブルーELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021178BF-504ブルー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021187BF-504ピンクS
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021196BF-504ピンクM
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021205BF-504ピンクL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021214BF-504ピンクLL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021223BF-504ピンクEL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021232BF-504ピンクELL
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021248BF-504ピンク5L
8,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07602883
2023-05-01
用途: 事務所、組立作業

以前から、鬼リピしてます。丈夫でアイロンがけも無しで着られます。廃番にならないようお願いします。

対象商品 : 12020812
2018-06-04
用途: 工場軽作業・事務仕事
建設業・工事業

薄くても透けにくく、さらっとパリッとしていて涼しいです。
長袖も欲しいです。

対象商品 : 12020916
2018-05-07
用途: 作業服
株式会社松尾機型

カタログの色の違いにとても残念でがっかりした。
思ったより暗いグレーでした。

2が参考にしています
対象商品 : 06565054
2021-07-06
用途: 作業時
赤田刷毛工業株式会社

動きやすく、夏は涼しので社員の皆さんも気に入って着用しています。

対象商品 : 12020925
2016-07-09
用途: 作業時

涼しくて最高。購入2回目です。

対象商品 : 06565063
2016-07-21
用途: 事務服

パソコンの画像で見るより、色が濃い感じがします。
イメージと少し違っていたので残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34835552
2020-05-15
用途: 食品資材製造時

洗濯時汚れが落ちやすい生地にしてほしい
冷房設備が無い場所での作業なので通気性のあるもの
木材使用の為、軽くてしっかりした材質の生地が希望

対象商品 : 06565072
2016-05-26
用途: 検査員
製造業

思っていたより少し暗い色でした。生地としてザラザラ目

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする