【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-617 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション
(4件のレビュー)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12031242BF-617スティールブルー7870
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031258BF-617スティールブルー7873
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031267BF-617スティールブルー7876
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031276BF-617スティールブルー7879
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031285BF-617スティールブルー7882
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031294BF-617スティールブルー7885
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031303BF-617スティールブルー7888
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031312BF-617スティールブルー7591
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031328BF-617スティールブルー7596
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031346BF-617スティールブルー75106
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031355BF-617スティールブルー75112
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031364BF-617スティールブルー75120
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031373BF-617スティールブルー75130
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031382BF-617アースグレー7870
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031398BF-617アースグレー7873
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031407BF-617アースグレー7876
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031416BF-617アースグレー7879
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031425BF-617アースグレー7882
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031443BF-617アースグレー7888
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031452BF-617アースグレー7591
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031468BF-617アースグレー7596
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031477BF-617アースグレー75101
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031486BF-617アースグレー75106
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031495BF-617アースグレー75112
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031504BF-617アースグレー75120
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031513BF-617アースグレー75130
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031522BF-617ブロンズグレー7870
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031538BF-617ブロンズグレー7873
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031547BF-617ブロンズグレー7876
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031556BF-617ブロンズグレー7879
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031565BF-617ブロンズグレー7882
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031583BF-617ブロンズグレー7888
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031592BF-617ブロンズグレー7591
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031608BF-617ブロンズグレー7596
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031617BF-617ブロンズグレー75101
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031635BF-617ブロンズグレー75112
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031644BF-617ブロンズグレー75120
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031653BF-617ブロンズグレー75130
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031687BF-617ネイビー7876
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031696BF-617ネイビー7879
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031705BF-617ネイビー7882
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031714BF-617ネイビー7885
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031723BF-617ネイビー7888
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031732BF-617ネイビー7591
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031748BF-617ネイビー7596
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031757BF-617ネイビー75101
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031775BF-617ネイビー75112
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031784BF-617ネイビー75120
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031793BF-617ネイビー75130
10,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12031337BF-617スティールブルー75101
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07342946
2018-12-14
用途: ステンドグラス制作時
ぐらすあーとにんじん

残念ながら使用を始めて2日目に座ろうとした時何かの突起物で破れてしまいました。ちょっと弱過ぎるもでは?

対象商品 : 07343393
2016-12-05
用途: 溶接作業用
Atari works製造業

しっかりした作りです 洗濯しても型崩れせず しわもあまり気にせず使用できます
ただ もう少し生地の厚みがあると、溶接作業用にはいいと思います 秋冬用ですが 冬には下履き(ズボン下)が必要です ゴワゴワしない しなやかな生地なので動きやすさはあると思います

対象商品 : 07342937
2014-02-17
用途: 精密機械現場

良い商品です

対象商品 : 07343384
2012-02-21
用途: 電気工事

綿100%だからか、織かわかりませんが、履いた時の肌触りがとてもいいです。逆に、一度洗濯すると、光線の関係で白っぽくなり、傷んだ感じに見えるようになります。着心地は変わりませんので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする