【加工可】8001 長袖シャツ(年間用)

【加工可】8001 長袖シャツ(年間用) - アルトコーポレーション【加工可】8001 長袖シャツ(年間用) - アルトコーポレーション【加工可】8001 長袖シャツ(年間用) - アルトコーポレーション【加工可】8001 長袖シャツ(年間用) - アルトコーポレーション【加工可】8001 長袖シャツ(年間用) - アルトコーポレーション
(2件のレビュー)

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様携帯電話ポケット付き種別長袖シャツシリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)対応シーズン年間生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 079サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120472188001ネイビー3S
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472278001ネイビーSS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472368001ネイビーS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472458001ネイビーM
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472548001ネイビーL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472638001ネイビーLL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472728001ネイビーEL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472888001ネイビーELL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120472978001ネイビー5L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473068001ネイビー6L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473158001アースグリーン3S
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473248001アースグリーンSS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473338001アースグリーンS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473428001アースグリーンM
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473588001アースグリーンL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473678001アースグリーンLL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473768001アースグリーンEL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473858001アースグリーンELL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120473948001アースグリーン5L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474038001アースグリーン6L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474128001ライトベージュ3S
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474288001ライトベージュSS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474378001ライトベージュS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474468001ライトベージュM
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474558001ライトベージュL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474648001ライトベージュLL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474738001ライトベージュEL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474828001ライトベージュELL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120474988001ライトベージュ5L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475078001ライトベージュ6L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475168001グレー3S
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475258001グレーSS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475348001グレーS
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475438001グレーM
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475528001グレーL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475688001グレーLL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475778001グレーEL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475868001グレーELL
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120475958001グレー5L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120476048001グレー6L
10,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12047297
2018-03-26
用途: 軽作業時

しっかりとした作りで、着心地もいいです。
ボタンが外れにくい。いい部分であるが、改良の希望。

対象商品 : 08972241
2022-06-07
用途: 年間作業時
くまの木里山応援団

年間を通じて着ることができる。また生地が厚めなので、やぶの中でも作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする