曜日別特売
モノタロウ

パッキン チャージバルブ R410A用

パッキン チャージバルブ R410A用 - モノタロウ
(15件のレビュー)
用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR内容量1袋(10個)
注意
※モノタロウチャージバルブ(MA1000HS-5/16)専用品の為、他の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13151958HP-1-05-10
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り159点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13151958
2022-08-16
用途: ガスチャージすると、必ず取れるので予備は必要です

ガス入れすると必ず取れるので、高所の室外機作業など落としたりすると探すのが大変です。予備は必須だと思います。リーズナブルな価格で予備で購入することをおすすめします。

対象商品 : 13151958
2021-08-20
用途: パッキン定期交換
メンテナンスKMサービス業

チャージバルブのパッキン定期交換
破損はしていないがガス漏れが心配の為に交換しました。
いっぱい入っているので値段も安いし、定期交換予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 13151958
2019-06-24
用途: チャージバルブパッキン破損の為交換
大益工務店

パッキンの挿入が大変でした。説明書などがあると良いのですが!

2が参考にしています
対象商品 : 13151958
2021-07-05
用途: もともと安いチャージバルブなので
その他業種

耐久性を期待せず、パッキンを同時に購入。 
たくさん入っているので、どしどし交換すれば良かろうと。 
しかして、最初に軽く給油しておいたら、結構長持ちしているので、もう数年出番が無い。

対象商品 : 13151958
2017-04-07
用途: チャージバルブ補修用

はめ込みにくいですが、自分は精密ドライバーのマイナスで挿入しました。最初は斜め方向でどこかの端を入れた後、全体的に入れていくようにしました。バルブ部のナットを外すことも考えましたが、組み上げた後に漏れがあると困るのでこの方法でやりました。精密ドライバーが良いと思います。

対象商品 : 13151958
2021-07-27
用途: 空調機のメンテナンス
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

とにかくチャージバルブを外すとパッキンが吹っ飛びます。
何個有っても足りません。
改善してほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 13151958
2019-08-12
用途: 空調機のメンテナンス
建設業・工事業

モノタロウブランドの「ミニチャージバルブ用」ですが、このパッキンが直ぐに取れて紛失してしまう。だから、毎回このパッキン購入。無償で提供してほしいよね。もうちょっと外径大きくすればって思うけど、もしくはチャージバルブ自体の内径に滑り止めみたいの加工できないかなっていつも思うよ。だって、抑えてないと外して内圧抜くときに「ポンッ!」って具合に直ぐ取れるからね。パッキン自体は安いからいいけどさ。ま、こういう仕様なんだなってあきらめて買ってる。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
ご参考までに、パッキンが外れることを防ぐ方法の1つをFAQに記載しておりますので、ご確認していただけますと幸いです。

対象商品 : 13151958
2019-05-30
用途: エアコンチャージバルブ
建設業・工事業

サイズが、小さく、抜け落ちてしまう。ガタガタで、使えません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする