MAD MAX(マッドマックス)
USB シガーソケット対応 車載用加湿器 12V/24V 兼用
(1件のレビュー)
仕様
(加湿範囲)5m
2
質量(g)
130
出力(W)
0.25(1A)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×140
騒音値(dB)
5
タンク容量(mL)
250
ケーブル長(cm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14734624
MM50-0150B
ブラック
¥
2,100
取扱い終了
14734642
MM50-0150R
レッド
¥
2,100
取扱い終了
14734667
MM50-0150W
ホワイト
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください