ピッキングツールセット

ピッキングツールセット - ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット - ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット - ParkTool(パークツール)

ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。

全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239256UP-SET
7,050
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー ブレーキワイヤー交換
ホーザン メカニックアカデミー シフトワイヤー交換
UP-SET Utility Pick Set
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする