曜日別特売

耐圧防爆三相モータ

耐圧防爆三相モータ - 日本スタンドサービス耐圧防爆三相モータ - 日本スタンドサービス

耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。
日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号

電源三相/交流極数(P)4取付方式脚取付ブレーキ有無なし種類汎用モーター周波数(Hz)50/60規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号電圧(V)200~230回転数(min-1[r.p.m])1400/1690使用環境耐圧防爆内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
周波数(Hz)
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16240114YBJYb801-40.55三相/交流200~2304脚取付なし50/60耐圧防爆
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16240123YBJYb802-40.75三相/交流200~2304脚取付なし50/60耐圧防爆
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16240132YBJYb803-41.1三相/交流200~2304脚取付なし50/60耐圧防爆
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする