プロホールド・パワービット

プロホールド・パワービット - BONDHUSプロホールド・パワービット - BONDHUSプロホールド・パワービット - BONDHUS

ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。

本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624077871354片頭76六角2.56.35
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1624078771356片頭76六角36.35
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1624079671360片頭76六角46.35
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1624080571364片頭76六角56.35
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1624081471368片頭76六角66.35
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624082371372片頭76六角86.35
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624083271376片頭76六角106.35
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする