曜日別特売

プロホールド・パワービット

プロホールド・パワービット - BONDHUSプロホールド・パワービット - BONDHUSプロホールド・パワービット - BONDHUS

ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。

本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624084871306片頭76六角6.357/64
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624085771307片頭76六角6.351/8
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624086671308片頭76六角6.359/64
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624087571309片頭76六角6.355/32
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624088471310片頭76六角6.353/16
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624089371311片頭76六角6.357/32
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624090271312片頭76六角6.351/4
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624091871313片頭76六角6.355/16
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624092771314片頭76六角6.353/8
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする