プロホールド・ロングパワービット

プロホールド・ロングパワービット - BONDHUSプロホールド・ロングパワービット - BONDHUS

ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。
表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。

全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624093671615T15
1,700
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624094571620T20
1,700
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624095471625T25
1,700
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1624096371627T27
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1624097271630T30
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
1624098871640T40
1,700
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする