ピボットヘッド六角レンチ

ピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格インチ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624164588007-1/81/4"#10#10
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624165488008#89/64---
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
1624166388009#105/325/16"1/4"1/4"
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241672880101/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624168888011-7/327/16"3/8"3/8"
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241697880125/16"1/41/2"-7/16"
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
16241706880133/8"5/165/8"1/2"1/2"
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241715880147/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241654
2020-09-30
用途: 機械のメンテナンス

セットと個別売りがあるのでちゃんとサイズみて買わないと間違ってしまうことがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする