メオガードDX 8915-01

メオガードDX 8915-01 - 名古屋眼鏡メオガードDX 8915-01 - 名古屋眼鏡メオガードDX 8915-01 - 名古屋眼鏡メオガードDX 8915-01 - 名古屋眼鏡

白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。

仕様(レンズ)UVカット機能フレーム角度・長さ調整可形状二眼型材質ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂本体:クリア レンズカラー:ブラウンサイズDX質量(g)34奥行(mm)153~160レンズ色ブラウン寸法A(mm)58寸法D(mm)47寸法B(mm)15寸法C(mm)115~125外寸(mm)149材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-7463-04材質(テンプル)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163255148915-01
3,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする