曜日別特売

Checker HC(シリカ)

Checker HC(シリカ) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(シリカ) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)内容量1個
化学物質安全性参考資料:
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574616HI 770
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
16501887HI 770
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16501887HI 77043574616HI 770HI 770 Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574616Checker HC(シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16501887
2018-05-01
用途: シリカ濃度計測
カッサーラ工房卸売・小売業

思っていたより①計測は素人には難しい②溶液剤が高額

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする