HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
Checker HC(ニッケル)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目
高濃度ニッケル
測定範囲
0.00~7.00g/L (ppt)
分解能
0.01g/L (ppt)
精度
±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源
発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源
単四アルカリ電池1個
電源自動OFF
10分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
質量(g)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43574625
HI 726
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16501896
HI 726
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース
¥
11,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください