USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証

USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 - エレコム

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。

ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能内容量1個
注意
※パスワードを忘れた場合は、本製品の初期化が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242634MF-ENU3A04GBK4
7,540
7,498
8,248(税込)
当日出荷
16242643MF-ENU3A08GBK8
11,440
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
16242652MF-ENU3A16GBK16
15,340
14,980
16,478(税込)
当日出荷
16242668MF-ENU3A32GBK32
20,540
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする