DENSAN(デンサン/ジェフコム)
圧着工具
交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。
ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。
落下防止器具取付穴付。
用途
裸端子、PBスリーブ用
全長(mm)
244
質量(g)
400
適合サイズ(mm
2
)
1.25/2/5.5/8/14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16242792
DC-1214K
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表