スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ - CKD
作動方式復動形形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
7152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法CA(mm)
寸法CD(mm)
寸法CE(mm)
寸法CG(mm)
寸法CH(mm)
寸法CI(mm)
寸法CJ(mm)
寸法CK(mm)
寸法CM(mm)
寸法CN(mm)
寸法CO(mm)
寸法CP(mm)
寸法CQ(mm)
寸法CR(mm)
寸法CS(mm)
寸法CT(mm)
寸法CV(mm)
寸法CW(mm)
寸法D(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GR(mm)
寸法HD(mm)
寸法J(mm)
寸法LL(mm)
寸法MM(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法Q(mm)
寸法QA(mm)
寸法QB(mm)
寸法RD(mm)
寸法SD(mm)
寸法T(mm)
寸法WF(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39764672SCM-CA-20B-25-T2H-R-Z181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
10,790
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
39770272SCM-CA-20D-25-T2H-R-Z181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
8,810
8,507
9,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
39775872SCM-CA-25B-25-T2H-R-Z221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
11,290
10,893
11,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
39781472SCM-CA-25D-25-T2H-R-Z221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
9,250
8,920
9,812(税込)
4日以内出荷
返品不可
39787072SCM-CA-32B-25-T2H-R-Z221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
11,780
11,360
12,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
39792672SCM-CA-32D-25-T2H-R-Z221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
9,470
9,147
10,062(税込)
4日以内出荷
返品不可
39798272SCM-CA-40B-25-T2H-R-Z302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
14,530
14,000
15,400(税込)
4日以内出荷
返品不可
39803872SCM-CA-40D-25-T2H-R-Z302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
12,500
12,053
13,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
39809472SCM-CA-50B-25-T2H-R-Z352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
18,650
17,960
19,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
39815072SCM-CA-50D-25-T2H-R-Z352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
16,950
16,320
17,952(税込)
4日以内出荷
返品不可
39820672SCM-CA-63B-25-T2H-R-Z352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
22,120
21,293
23,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
39826272SCM-CA-63D-25-T2H-R-Z352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
20,250
19,507
21,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
39764681SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZI181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
11,880
11,453
12,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39770281SCM-CA-20D-25-T2H-R-ZI181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
9,900
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39775881SCM-CA-25B-25-T2H-R-ZI221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
12,380
11,947
13,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
39781481SCM-CA-25D-25-T2H-R-ZI221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
10,340
9,973
10,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39787081SCM-CA-32B-25-T2H-R-ZI221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
12,870
12,413
13,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
39792681SCM-CA-32D-25-T2H-R-ZI221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
10,560
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
39798281SCM-CA-40B-25-T2H-R-ZI302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
15,850
15,267
16,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
39803881SCM-CA-40D-25-T2H-R-ZI302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
13,820
13,320
14,652(税込)
4日以内出荷
返品不可
39809481SCM-CA-50B-25-T2H-R-ZI352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
20,190
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39815081SCM-CA-50D-25-T2H-R-ZI352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
18,490
17,813
19,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
39820681SCM-CA-63B-25-T2H-R-ZI352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
23,660
22,787
25,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
39826281SCM-CA-63D-25-T2H-R-ZI352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
21,790
21,000
23,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
39764697SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZY181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
12,170
11,720
12,892(税込)
4日以内出荷
返品不可
39770297SCM-CA-20D-25-T2H-R-ZY181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
10,190
9,827
10,810(税込)
4日以内出荷
返品不可
39775897SCM-CA-25B-25-T2H-R-ZY221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
12,670
12,213
13,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
39781497SCM-CA-25D-25-T2H-R-ZY221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
10,630
10,240
11,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
39787097SCM-CA-32B-25-T2H-R-ZY221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
13,160
12,680
13,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
39792697SCM-CA-32D-25-T2H-R-ZY221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
10,850
10,467
11,514(税込)
4日以内出荷
返品不可
39798297SCM-CA-40B-25-T2H-R-ZY302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
16,400
15,800
17,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
39803897SCM-CA-40D-25-T2H-R-ZY302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
14,370
13,853
15,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
39809497SCM-CA-50B-25-T2H-R-ZY352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
20,630
19,867
21,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
39815097SCM-CA-50D-25-T2H-R-ZY352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
18,930
18,227
20,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
39820697SCM-CA-63B-25-T2H-R-ZY352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
24,100
23,200
25,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
39826297SCM-CA-63D-25-T2H-R-ZY352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
22,230
21,413
23,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
39764706SCM-CA-20B-25-T2H-R-ZB2181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
11,670
11,253
12,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39770306SCM-CA-20D-25-T2H-R-ZB2181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
9,690
9,360
10,296(税込)
4日以内出荷
返品不可
39775906SCM-CA-25B-25-T2H-R-ZB2221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
12,170
11,747
12,922(税込)
4日以内出荷
返品不可
39781506SCM-CA-25D-25-T2H-R-ZB2221719.51381013422812.81031463342.645.5304839.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.915.512105.516.56182525
10,130
9,773
10,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
39787106SCM-CA-32B-25-T2H-R-ZB2221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
12,720
12,267
13,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
39792706SCM-CA-32D-25-T2H-R-ZB2221719.5145.51215482815.5108.5154.54054543559.449.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.61912106.5206183225
10,410
10,053
11,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
39798306SCM-CA-40B-25-T2H-R-ZB2302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
15,800
15,227
16,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
39803906SCM-CA-40D-25-T2H-R-ZB2302227167.51418563017.5119.5177.5496563.54071.458.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.123.513128.5268204025
13,770
13,280
14,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
39809506SCM-CA-50B-25-T2H-R-ZB2352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
20,300
19,547
21,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
39815106SCM-CA-50D-25-T2H-R-ZB2352732192.51620643619137.5204.56079.679508672.4366920587922251330902035.737.4291512113211235025
18,600
17,907
19,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39820706SCM-CA-63B-25-T2H-R-ZB2352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
24,600
23,680
26,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
39826306SCM-CA-63D-25-T2H-R-ZB2352732199.51822744622142.5214.57497.89660105.490.44681120727922251332902042.744.4361512113811236325
22,730
21,893
24,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
39764715SCM-CA-20B-25-T2H-H-Z181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
10,790
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
39770315SCM-CA-20D-25-T2H-H-Z181315.5129811422810.81001392938.6382543.435.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.51312106.5145172025
8,810
8,507
9,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする