TRUSCO
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質
低炭素鋼(SWCH)
種別
全ねじ
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
全19種類を絞り込む
d×L(mm)
選択してください
M14×20
M14×25
M14×30
M14×35
M14×40
M14×45
M14×50
M14×55
M14×60
M14×70
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M20×30
M20×35
M20×40
M20×45
M20×50
内容量
選択してください
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(4本)
1パック(5本)
1パック(6本)
1パック(7本)
1パック(8本)
1パック(9本)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16244716
B22-1420
1パック(9本)
M14×20
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244725
B22-1425
1パック(8本)
M14×25
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244734
B22-1430
1パック(7本)
M14×30
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244743
B22-1435
1パック(7本)
M14×35
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244752
B22-1440
1パック(6本)
M14×40
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244768
B22-1445
1パック(6本)
M14×45
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16244777
B22-1450
1パック(4本)
M14×50
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244786
B22-1455
1パック(4本)
M14×55
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
16244795
B22-1460
1パック(3本)
M14×60
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
16244804
B22-1470
1パック(3本)
M14×70
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
16244813
B22-1630
1パック(5本)
M16×30
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244822
B22-1635
1パック(5本)
M16×35
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244838
B22-1640
1パック(4本)
M16×40
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244847
B22-1645
1パック(4本)
M16×45
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244856
B22-2030
1パック(3本)
M20×30
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244865
B22-2035
1パック(2本)
M20×35
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244874
B22-2040
1パック(2本)
M20×40
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244883
B22-2045
1パック(2本)
M20×45
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244892
B22-2050
1パック(2本)
M20×50
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください