TRUSCO
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質
低炭素鋼(SWCH)
種別
半ねじ
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16244908
B22-1650
1パック(3本)
M16×50
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244917
B22-1655
1パック(3本)
M16×55
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244926
B22-1660
1パック(3本)
M16×60
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244935
B22-1665
1パック(3本)
M16×65
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244944
B22-1670
1パック(2本)
M16×70
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16244953
B22-1675
1パック(2本)
M16×75
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
16244962
B22-1680
1パック(2本)
M16×80
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244978
B22-2055
1パック(2本)
M20×55
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244987
B22-2060
1パック(2本)
M20×60
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244996
B22-2065
1パック(2本)
M20×65
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245005
B22-2070
1パック(2本)
M20×70
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16245014
B22-2075
1パック(2本)
M20×75
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245023
B22-2080
1パック(2本)
M20×80
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください