TRUSCO
ジョイントプレート
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
フラット
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16247717
TKA-40B
482-0932
20
4
40
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
16247726
TKA-90B
482-0959
43
8
90
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
16247735
TKA-140B
482-0916
69
12
140
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください