ジョイント金具19型J

ジョイント金具19型J - TRUSCOジョイント金具19型J - TRUSCOジョイント金具19型J - TRUSCOジョイント金具19型J - TRUSCO
(5件のレビュー)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型J材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL2(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16247814TK19-J2B482-050920234.572
250
219
241(税込)
当日出荷
16247823TK19-J3B482-051727359.597
290
249
274(税込)
当日出荷
16247832TK19-J4B482-052534484.5122
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: ホンダ用スクーターのリアボックス・ベースプレート用

「Dio110」にSHADのベースプレートを取り付ける際に使用。もう少し厚みが欲しかったが、今のところ問題ない。

対象商品 : 16247814
2022-08-16
用途: SUVのマッドガードステーに
自動車・二輪車・自転車関連業

エクストレイル、フロント側のマッドガードワイヤーを車体側に固定する際の延長ブラケットとして使用しました。程よく段状になっているためスリムに取り付け出来ました。

対象商品 : 16247814
2020-11-21
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのタンデムバーを取り付ける際の固定に使いました。バーとウインカー上部ネジを固定する際にオフセットがピッタリで、連結する段差問題がなくなりがっちり取り付けられました。

対象商品 : 16247823
2020-10-04
用途: 自動二輪車のDIY材料

ホームセンター店頭では手に入らず助かります
メーカー品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品 : 16247823
2016-06-03
用途: バイクのマウントステー

普通にホムセンで売ってるものと同じで加工しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする