曜日別特売

ジョイント金具24型(スチール)27B

ジョイント金具24型(スチール)27B - TRUSCO
(3件のレビュー)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型27Bトラスコ品番482-0843材質スチール質量(g)52穴径(Φmm)8.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248164TK27B-32B
440
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248164
2022-09-07
用途: バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 16248164
2016-04-13
用途: 固定具

問題なく取り付けができました。

対象商品 : 16248164
2016-03-21
用途: 固定具

ぴったり収まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする