曜日別特売

ジョイント金具24型(スチール)PB

ジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PB - TRUSCO

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
長さL2(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248173TKPB-16B482-0975377.01625
340
299
329(税込)
当日出荷
16248182TKPB-19B482-0983397.01925
350
299
329(税込)
当日出荷
16248198TKPB-22B482-0991407.02225
380
329
362(税込)
当日出荷
16248207TKPB-25B482-1009688.52530
430
369
406(税込)
当日出荷
16248216TKPB-28B482-1017718.52830
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16248225TKPB-32B482-1025738.53230
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする