曜日別特売

ジョイント金具24型(スチール)SPB

ジョイント金具24型(スチール)SPB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)SPB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)SPB - TRUSCOジョイント金具24型(スチール)SPB - TRUSCO

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型SPB材質スチール穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248234TKSPB-16B482-10333416.2
350
299
329(税込)
当日出荷
16248243TKSPB-19B482-10413619.2
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする