TRUSCO
ジョイント金具24型L型フラット
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型L型フラット
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16248252
TK24-FL2B
482-0801
38
3
65
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
16248268
TK24-FL3B
482-0819
48
4
100
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください