曜日別特売

ジョイント金具24型T型フラット

ジョイント金具24型T型フラット - TRUSCO
(2件のレビュー)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248277TK24-FT3B
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248277
2022-06-09
用途: 監視カメラの仮止め
Future Versatile Group運輸・通信業

もう少し、三方への穴が長かったらよりよかったです。

対象商品 : 16248277
2020-01-18
用途: マーカーステーとして取り付け!
運輸・通信業

何とか取り付けに支障は、無かったものの品物が届くまで若干不安ではありました。何故なら、サイズ的な表記が外側の表記しかない感じで、出来れば穴のサイズとか穴~穴で○○cmとか表記して欲しかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする