ジョイント金具24型フラット

ジョイント金具24型フラット - TRUSCOジョイント金具24型フラット - TRUSCO
(2件のレビュー)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248286TK24-F2B482-0789353100
330
289
318(税込)
当日出荷
16248295TK24-F3B482-0797505147
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248295
2020-05-04
用途: 支え金具(ビームラックル)との裏板接続の為
堀内製作所

支え金具(ビームラックル)との裏板接続の為に購入しました。
非常に上部で満足しています。

対象商品 : 16248295
2019-02-16
用途: 柱にライトを固定

この商品2つで防雨ライトを固定するのに使用しました。穴の位置がネジを固定するのに自由度がある為、ベストポジションで固定でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする