TRUSCO
ジョイント金具43型フラット
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
43型フラット
トラスコ品番
482-0860
材質
スチール
質量(g)
125
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16248347
TK43-F2B
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください