曜日別特売

ジョイント金具Lタイプ

ジョイント金具Lタイプ - TRUSCO

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状Lタイプ材質スチール表面処理黒塗装仕上げ穴数6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248356TK27-L4B482-0851747.02.327
490
429
472(税込)
当日出荷
16248365TK46-L4B482-09082278.53.246
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする