曜日別特売

不等辺アングル

不等辺アングル - TRUSCO不等辺アングル - TRUSCO不等辺アングル - TRUSCO不等辺アングル - TRUSCO
(4件のレビュー)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25材質スチール表面処理黒塗装仕上形状L型穴径(Φmm)6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248374TKA-40BB40
380
329
362(税込)
当日出荷
16248383TKA-90BB90
540
469
516(税込)
当日出荷
16248392TKA-140BB140
690
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: DIY
製造業

小さな出窓に、内格子的なものを付けるために。
ちょうどいい形のものが見つかりました。
しっかりした金具で、見た目も良いので良かったです。
設置はこれからですが、うまくできたら追加購入予定です。

対象商品 : 16248374
2022-01-24
用途: 自転車のかご取り付け

自転車のかごを付けるブラケットが自転車に上手く取り付けできないため、位置を合わせるためにいくつか買った金具のひとつ。ちょっと穴のピッチが微妙にあわなかったりと言うことはあったのですが、若干棒やすりで削るだけで何とかなりました。強度的にも十分です。

2020-08-27
用途: 色味に関して
サービス業

同じメーカーTRUSCO製の連結金具にも黒色のラインナップがありますが、そちらがマットなブラックに対し、こちらはやや艶があります。同じようなマット感が良かったですが使用用途が異なる場合もあるので仕方ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16248374
2017-05-29
用途: ナビ取付ステー
建設業・工事業

もっといろいろなサイズや形状のものがあるとよいと思う

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする