ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。

タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本内容量1本
注意
※ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。
※強く止めたい時は被覆を外して使用ください。
※スリーブは付属していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248672CWC-1S1001001.0(1.5)15ステンレス(SUS304)
14,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16248688CWC-1S2002001.0(1.5)15ステンレス(SUS304)
26,660
22,980
25,278(税込)
当日出荷
16248697CWC-1S30301.0(1.5)15ステンレス(SUS304)
4,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16248706CWC-1S50501.0(1.5)15ステンレス(SUS304)
7,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
16248715CWC-2S1001002.0(2.5)50ステンレス(SUS304)
19,080
16,980
18,678(税込)
当日出荷
16248724CWC-2S2002002.0(2.5)50ステンレス(SUS304)
35,860
29,980
32,978(税込)
当日出荷
16248733CWC-2S30302.0(2.5)50ステンレス(SUS304)
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
16248742CWC-2S50502.0(2.5)50ステンレス(SUS304)
10,140
8,698
9,568(税込)
当日出荷
16248758CWC-15S1001001.5(2.0)30ステンレス(SUS304)
15,930
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16248767CWC-15S2002001.5(2.0)30ステンレス(SUS304)
30,150
25,980
28,578(税込)
当日出荷
16248776CWC-15S30301.5(2.0)30ステンレス(SUS304)
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16248785CWC-15S50501.5(2.0)30ステンレス(SUS304)
8,440
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248706
2018-03-24
用途: 作品づくりに使用しました。
株式会社イースプランニング卸売・小売業

50mタイプを購入しました。作品の目立つところに使用したのですが、綺麗なワイヤーロープで満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする