TRUSCO
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質
スチール(SS400)
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249108
TRK-035-30P
9.5
3.5
5.0
29
5.0
¥
8,660
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249117
TRK-04-30P
10.5
4.0
5.5
33
5.0
¥
9,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
16249126
TRK-05-30P
12.0
5.0
6.5
38
6.5
¥
10,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249135
TRK-06-30P
13.5
6.0
8.0
46
7.5
¥
11,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
16249144
TRK-08-30P
16.0
8.0
10.5
58
9.5
¥
17,270
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください