曜日別特売

ロープ止め J型(クロメート)

ロープ止め J型(クロメート) - TRUSCOロープ止め J型(クロメート) - TRUSCOロープ止め J型(クロメート) - TRUSCO
(10件のレビュー)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。

用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ内容量1箱(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16249153TRJ-615-100P150
10,870
9,398
10,338(税込)
当日出荷
16249162TRJ-620-100P200
11,790
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16249178TRJ-624-100P240
13,220
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 駐車場の区画割
医療・福祉・介護関連業

柔らかい地面なら問題ないと思いますが荒地だと地中の砂利に当たると簡単に
曲がってしまい使用できません。
長さ150mm太さが8mm~10mmの物があると良いのですが

対象商品 : 16249162
2023-08-11
用途: 駐車場トラロープ留ピンとして
有限会社嶺望建設

値段もホームセンターより安く、何より納期が早い。わざわざ悩んでホームセンターで値段を調べて見積書を作成するよりも、パソコンで調べれば根がんがすぐわかるし、とてもコストダウンができます。その分お客様にもお安く仕事ができる。感謝してます。

対象商品 : 16249153
2023-11-02
用途: 駐車場の区画ロープ止めに使用
社会福祉法人平成会医療・福祉・介護関連業

丈夫なつくりでしっかり固定することができました。長さも適当でちょうどよかったです。

対象商品 : 16249178
2021-12-09
用途: 駐車場のロープ張りに使用
サービス業

留め金とロープがしっかり止まり大変満足しています。

対象商品 : 16249162
2019-12-23
用途: 飲食店駐車場に
美味からあげ屋

大量に必要だったので、安く買えて満足していますよかった。

対象商品 : 16249153
2019-09-12
用途: 地面に防草シートを張るときに使用
株式会社山成建設業・工事業

強度があり地面に打ち込んでも変形しない。安価であり今後を使用したい。

対象商品 : 16249153
2019-04-06
用途: トラロープ張り用のピン止め
有限会社富士テック建設業・工事業

多種あるホームセンターよりも安く購入できて
満足です。ピンを打つ時は先に地盤をピック等で
5~10㎝程度穴をあけてから少しずつ打ち込むように
すると曲がらずに打てます。

対象商品 : 16249153
2017-11-09
用途: 駐車場の仕切り
畑謙運輸株式会社運輸・通信業

Jタイプがあるのは知らなかったので○タイプばかりと思っていました。
簡単でよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする