TRUSCO
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
(1件のレビュー)
筒部がストレート形状です。
用途
スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
質量(g/パック)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16250203
T-P-1.25
1パック(45個)
1.8
3.3
8
30
489-4723
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
16250212
T-P-14
1パック(10個)
5.8
8.9
11
50
489-4731
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
16250228
T-P-8
1パック(20個)
4.5
7
9.5
50
489-4740
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表