作業用踏台(高強度タイプ)

作業用踏台(高強度タイプ) - TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ) - TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ) - TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ) - TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16250264TSF-153-BK-0.3500×400520×4264.3
40,58034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
16250273TSF-256-BK-0.6500×400520×6297
72,98062,980
62,980
69,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
16250282TSF-369-BK-0.9600×400620×83211.9
108,57093,980
93,980
103,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
70972916TSF-153-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.3500×400520×4264.3
40,58034,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする