スライド式ポケットレベル

スライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCOスライド式ポケットレベル - TRUSCO

ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。

用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251655TSPL-230478-9288
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251664TSPL-230M478-9296
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする