曜日別特売

スプレーガンカップ付セット(吸上式)

スプレーガンカップ付セット(吸上式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式) - TRUSCO
(2件のレビュー)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。

用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252407TSG-508S-14S1.4
17,420
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
16252416TSG-508S-18S1.8
17,420
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-09-12
用途: 塗装作業
株式会社山清銘木店

前使っていたものが壊れたので、困っていた。モノタロウさんのサイトの器具の写真と品番見て、注文。同じものが届きほっとしました。
写真があると安心して確認できます。

対象商品 : 16252407
2017-09-12
用途: 塗装作業
株式会社山清銘木店

今まで使っていたものが壊れて困っていました。
以前は、塗料会社の方に言えば調べて、必要な器具を持ってきてくれました。
モノタロウさんのサイトを知ってからは、今まで使っていたものとモノタロウさんのサイトの器具の写真と品番見て、注文しています。
写真が出ているので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする