曜日別特売

スクレーパー

スクレーパー - TRUSCOスクレーパー - TRUSCOスクレーパー - TRUSCOスクレーパー - TRUSCO
(2件のレビュー)

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。
材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。

用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)内容量1丁
注意
※貫通型ではありません。※SUS420J2は磁気を帯びます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252644TS-5012515847
440
379
417(税込)
当日出荷
16252653TS-5025615847
530
459
505(税込)
当日出荷
16252662TS-5036617564
530
459
505(税込)
当日出荷
16252678TS-5044316250
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252644
2018-01-19
用途: 塗料落とし

いろんな種類の中でこれは握り安く押す力が入りやすいので
また頼むと思う

対象商品 : 16252644
2017-10-17
用途: 自動車フロントガラス接着剤除去
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラス取り外した後の接着剤を切り落とすのに使用
切れ味もよく安価であったため良い商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする