竹へら

竹へら - TRUSCO竹へら - TRUSCO竹へら - TRUSCO竹へら - TRUSCO竹へら - TRUSCO
(4件のレビュー)

4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。

用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。全長(mm)230材質内容量1パック(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252687TTH-L20
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
16252696TTH-LL24
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16252705TTH-M15
930
799
879(税込)
当日出荷
16252714TTH-S10
870
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252687
2022-06-10
用途: シーリングのおさえバッカー貼り付け用
建設業・工事業

シールのおさえバッカーを貼り付けてヘラとして使っています。長さを切ったり丸く削ったりの加工が金属の物より簡単ですし、電車通勤の為、軽量な点も良いです。

1が参考にしています
2015-09-24
用途: シーリング
建設業・工事業

これはいい!

2が参考にしています
対象商品 : 16252696
2015-03-30
用途: コーキング作業にならしバッカーを張り付けて...
株式会社塗匠アオヤギ

いろいろな幅のセットがあれば良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16252687
2015-05-26
用途: シーリング
建設業・工事業

もぉ少し安ければって感じです>_<

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする