曜日別特売

刷毛E-GRIP ダスター刷毛用

刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 - TRUSCO刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 - TRUSCO刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 - TRUSCO

先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。

用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252872TEGD-70HH平型70
940
379
417(税込)
当日出荷
16252818TEGD-30HH平型30
570
取扱い終了
16252827TEGD-30HS筋違型30
570
取扱い終了
16252845TEGD-50HH平型50
730
取扱い終了
16252854TEGD-50HS筋違型50
730
取扱い終了
16252888TEGD-70HS筋違型70
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする