曜日別特売

刷毛E-GRIP 万能用

刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用 - TRUSCO
(2件のレビュー)

先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。

用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252906TEGB-30HH平型30
480
419
461(税込)
当日出荷
16252915TEGB-30HS筋違型30
480
419
461(税込)
当日出荷
16252933TEGB-50HH平型50
700
599
659(税込)
当日出荷
16252942TEGB-50HS筋違型50
700
599
659(税込)
当日出荷
16252967TEGB-70HH平型70
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
16252976TEGB-70HS筋違型70
860
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252915
2020-02-14
用途: お稲荷様のお宮の塗装時に使用
ウイング国立(アパート)不動産業

刷毛ムラは少ないように思いました。また、粗悪品だと、毛の抜けが速い時がありますが、本品は、比較的しっかり調製されており、良い商品と思います。

対象商品 : 16252906
2018-04-14
用途: 機械部品の洗浄
製造業

毛があまり抜けなく細かいところまで綺麗に洗浄出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする