TRUSCO
水性塗料用刷毛
水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
用途
水性塗料・弱溶剤塗料に。
形状
筋違
毛丈(mm)
44
全長(mm)
230
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途
水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16253055
TPB-561
30
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253064
TPB-562
40
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253073
TPB-563
50
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください