曜日別特売

水性用目地刷毛

水性用目地刷毛 - TRUSCO水性用目地刷毛 - TRUSCO水性用目地刷毛 - TRUSCO水性用目地刷毛 - TRUSCO水性用目地刷毛 - TRUSCO水性用目地刷毛 - TRUSCO

水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。

用途水性塗料、弱溶剤塗料に。毛丈(mm)30種類刷毛材質(柄部)材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に毛色白色玉厚(mm)6内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刷毛幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253082TPB-433筋違24479-208425014
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253098TPB-434筋違30479-209225517
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253107TPB-435平型24479-210627016
900
779
857(税込)
当日出荷
16253116TPB-436筋違30479-211427018
1,050
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする