多用途刷毛 豚毛

多用途刷毛 豚毛 - TRUSCO多用途刷毛 豚毛 - TRUSCO多用途刷毛 豚毛 - TRUSCO多用途刷毛 豚毛 - TRUSCO
(1件のレビュー)

弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。

用途屋内外のあらゆる塗装に。形状筋違毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用玉厚(mm)9内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253125TPB-54230
870
749
824(税込)
当日出荷
16253134TPB-54350
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16253143TPB-54470
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16253125
2021-05-07
用途: リシン壁の塗装で使用
建設業・工事業

特にありません。とても強く、腰もありリシンの壁でも塗る事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする