曜日別特売

多用途目地刷毛

多用途目地刷毛 - TRUSCO多用途目地刷毛 - TRUSCO多用途目地刷毛 - TRUSCO多用途目地刷毛 - TRUSCO多用途目地刷毛 - TRUSCO多用途目地刷毛 - TRUSCO

目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。

用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛、化繊主な用途水性用、油性用玉厚(mm)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253152TPB-431筋違
880
759
835(税込)
当日出荷
16253168TPB-432平型
880
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする