TRUSCO
スパッタシート スーパー
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。
火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途
溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第05A3881号
トラスコ品番
402-7329
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.38
質量(kg)
0.6
長さ(m)
1
内容量
1枚
注意
※体質によりましては、かゆみや肌荒れを起こす可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16253353
TSP-RSP-CUT
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません