曜日別特売

手持ち面用自動遮光フィルタ

手持ち面用自動遮光フィルタ - TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ - TRUSCO
(5件のレビュー)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。

用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254324TYAF
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254324
2021-09-04
用途: 溶接作業
株式会社中島製作所

ヘルメットタイプなどは作業性(頭の重さ)が悪く、作業者が利用しないため手持ち面のガラス部分をこれに変更して利用することにより作業性が良い

2が参考にしています
対象商品 : 16254324
2020-04-28
用途: 溶接作業
製造業

遮光の切り替わりが思ってたよりかなり早く溶接作業のスピードもアップできていいです。
あとは、耐久性がどれくらいあるかですね。

対象商品 : 16254324
2019-08-31
用途: 溶接作業
建設業・工事業

かぶり面に取り付けて使用しています。直前まで母材と溶接棒が見えるので、スタート位置を確認して作業ができます。
もう少し安いと良いのですが。

対象商品 : 16254324
2019-03-09
用途: 半自動溶接
製造業

今まで遮光度#10の物を使っていたのですが少し明るすぎる為、#11が有ったので使ってみようと購入しました。
値段からしてダメもとで購入しましたが、思っていたより良いものでした。今まで使用した自動遮光プレートの中では溶融池の見え方が一番良かったです。溶接作業では、この見え方が一番重要ですので性能的には合格といえると思います。
気になる点ですが、アークが切れてからの復帰時間が少し長いです。目を保護する安全の為に復帰時間が少し長めに設定されているのかもしれませんが、少しイライラさせられます。
あと溶接中に液晶画面の右淵が周期的に明るくなります。あくまで淵だけが明るくなるので作業上問題にはなりませんが、非常に気になります。初期不良なのか、もしくは構造的に仕方がないのかは分かりませんが、値段が値段ですので気にせず割り切って使っています。
海外の一流メーカー製ではこのような不具合は全くあり得ませんが、やはりこの辺りは値段相応だと感じました。
細かいことが気にならない人には安いのでお勧めします。完璧な製品を求める方にはお勧めしません。高くてもしっかりした物を購入してください。

2が参考にしています
対象商品 : 16254324
2017-09-04
用途: 溶接用
ミュージックライフジョイ

まず、お安いです。通常使うのだったら 十分です。欲を言ったら 色の度合いが変えられれば いいのですが・・倍出せばありますが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする