曇り止め遮光メガネ

曇り止め遮光メガネ - TRUSCO曇り止め遮光メガネ - TRUSCO曇り止め遮光メガネ - TRUSCO

メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。
紫外線を99.9%カットします。
ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。

用途ガス溶断、一般防じん作業に。種類遮光メガネ材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート質量(g)50内容量1個
注意
※紫外線ランプ等の作業には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254333TPK200-17#1.7(ANSI)484-6290
5,220
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254342TPK200-25#2.5(ANSI)484-6303
5,220
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする