TRUSCO
ドライバービット
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)
30
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
先端形状
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256354
TRD-1-30
487-9180
6
No.1
プラス(+)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16256363
TRD-2-30
487-9201
6.5
No.2
プラス(+)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16256372
TRD-2-6-30
487-9210
6
No.2
プラス(+)、マイナス(-)
両頭
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
16256388
TRD-3-30
487-9228
6.5
No.3
プラス(+)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16256397
TRD-4-30
487-9236
6
4
マイナス(-)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
16256406
TRD-5.5-30
487-9244
6
5.5
マイナス(-)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256415
TRD-7-30
487-9309
6
7
マイナス(-)
片頭
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください