TRUSCO
ドライバービット
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
先端サイズ
No.2
硬さ
X
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256835
TB14-2-110X
110
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
16256844
TB14-2-150X
150
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
16256853
TB14-2-65X
65
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください